Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HM20 10 rund 24mm schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/932/a006932v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/932/a006932v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152042890
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM20 10
EAN/GTIN:
     4016946051903
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
24
max. Tragfähigkeit:
0,3
max. Anzahl der Blätter:
4 Bl. DIN A4
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42640
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1384*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,38*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,47*
1 Tag
661
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,39*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95524-20922
ab € 0,39*
Ähnlich
magnetoplan
1664512
ab € 1,62*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.