Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Einsteckkarte 140602 60x32mm gelb 90 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/999/a012999m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/999/a012999m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-153000310
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140602
EAN/GTIN:
     4024158000312
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Die Einsteckkarten bestehen aus hochwertigem Material und haben einen sichtbaren Bereich von 11 mm Höhe. Der eingesteckte, nicht sichtbare Bereich ist durch eine Linie markiert und hat eine Höhe von 21 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Planrecord
Verwendung für Produkt:
Ultradex Kartentafel PLANRECORD 1013, 1005, 1007
Maße:
6 x 3,2 cm (B x H)
Grammatur:
190
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
90 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einsteckkarte Planrecord
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 12,31*
2 Tage
181
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 8,40*
€ 12,52*
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 13,45*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,95*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,04*
€ 18,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,10123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.