Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kundenstopper SP 00015 47,7x107cm DIN A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/629/a009629z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/629/a009629z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154001100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     00015
EAN/GTIN:
     4013695030111
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Doppelseitiger Kundenstopper mit Klapprahmen (32 mm Rahmenprofil). Standprofil: 25 x 25 mm. Wetterbeständig. UV-stabilisierter nicht reflektierender Abdeckfolie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SP
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
46,5 x 64,2 x 130 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A2
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Gewicht:
7
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper SP
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan kundenstopper a2, dreiecksäule, kundenstopper a2, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,50*
€ 97,14*
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 99,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 99,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 99,41*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 79,92*
€ 105,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
00018
ab € 11,75*
Zubehör
magnetoplan
00019
ab € 14,53*
Zubehör
magnetoplan
00020
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.