Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kundenstopper SP 00015 47,7x107cm DIN A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154001100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     00015
EAN/GTIN:
     4013695030111
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Doppelseitiger Kundenstopper mit Klapprahmen (32 mm Rahmenprofil). Standprofil: 25 x 25 mm. Wetterbeständig. UV-stabilisierter nicht reflektierender Abdeckfolie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper SP
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
46,5 x 64,2 x 130 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A2
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Gewicht:
7 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan kundenstopper a2, dreiecksäule, kundenstopper a2, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 97,52*
€ 5,50*
ab € 73,74*
€ 97,52*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 99,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 99,58*
€ 4,95*
ab € 80,14*
€ 105,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
00018
ab € 11,77*
Zubehör
magnetoplan
00019
ab € 14,70*
Zubehör
magnetoplan
00020
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.