Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Konzepthalter Addit ErgoDoc 49.400 hell acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/140/a013140w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/140/a013140w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154008003
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49400
EAN/GTIN:
     805410494001
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
In sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Durch die erhöhte Unterkante kann die Tastatur bei Nichtgebrauch einfach unter die Dokumenten Halterung geschoben werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Addit ErgoDoc®
Maße:
53,6 x 20,6 x 27 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl.
max. Tragfähigkeit:
6
magnethaftend:
Nein
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
136-206
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter Addit ErgoDoc®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 59,87*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 45,64*
€ 61,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,47*
€ 65,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 67,69*
€ 4,95*
ab € 50,92*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
ab € 48,30*
Zubehör
Dataflex
49.410
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.