Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Addit ErgoDoc® 400, verstellbar, 536 x 270 x 136 - 206 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/daf49400_a1.jpg
images/web_details/daf49400_a1.jpg
images/web_details/daf49400_a2.jpg
images/web_details/daf49400_a3.jpg
images/web_details/daf49400_a4.jpg
images/web_details/daf49400_a5.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DAF49400
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.400
EAN/GTIN:
     805410494001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein sehr effektiver in-line A3-Dokumentenhalter. Dieser Ergo­Doc® ist in sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Heben Sie ihn einfach an, um die Tastatur bei Nichtgebrauch darunter zu schieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Abmessungen:
(B x T x H) 536 x 270 x 136 - 206 mm
Ausführung:
helles Acryl, verstellbar bis 206 mm, bis DIN A3
Gewicht:
1,12 kg
Tragkraft:
6 kg
Anreißer (Online):
Dokumentenhalter Addit ErgoDoc® 400, verstellbar, transparent
Aufzählung (Online):
geeignet für Dokumente, Bücher, Broschüren, Mappen etc. bis zum Format DIN A3 richtet Dokumente und Monitor in einer Linie aus und verhindert Augenermüdung und Nackenverspannung spart Platz auf dem Schreibtisch hebt den ErgoDoc® an, um Platz für die Tastatur zu schaffen höhenverstellbar von 136 - 206 mm in 6 Schritten 5 mm dickes durchsichtiges Acryl max. Tragkraft: 6 kg Abmessungen (B x T x H): 536 x 270 x 136 - 206 mm Farbe: transparent Herstellergarantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Dokumentenhalter Addit ErgoDoc® 400, verstellbar, 536 x 270 x 136 - 206 mm, Acryl, transparent
Langbeschreibung (Online):
Ein sehr effektiver in-line A3-Dokumentenhalter. Dieser Ergo­Doc® ist in sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Heben Sie ihn einfach an, um die Tastatur bei Nichtgebrauch darunter zu schieben.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dataflex dokumentenhalter, dokumentenhalter, buchständer transparent, Aufhängehüllen, Aushängehüllen, Aushanghüllen, Informationstaschen, Informationshüllen, Unterlagenhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 59,87*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 45,64*
€ 61,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,47*
€ 65,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 67,69*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,92*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
ab € 48,30*
Zubehör
Dataflex
49.410
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.