Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Konzepthalter Addit ErgoDoc 49.400 hell acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154008003
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49400
EAN/GTIN:
     805410494001
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
In sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Durch die erhöhte Unterkante kann die Tastatur bei Nichtgebrauch einfach unter die Dokumenten Halterung geschoben werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Addit ErgoDoc®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter Addit ErgoDoc®
Maße:
53,6 x 20,6 x 27 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl.
max. Tragfähigkeit:
6 kg
magnethaftend:
Nein
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
136-206 mm
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 59,87*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 45,64*
€ 61,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,47*
€ 65,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 67,69*
€ 4,95*
ab € 50,92*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
ab € 48,30*
Zubehör
Dataflex
49.410
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.