| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154008153 Herst.-Nr.: 11124 EAN/GTIN: 4013695064567 |
| |
|
| | |
| Liebevoll gefertigte Umhänge- und Gürteltasche für Lehrer, Trainer, Professoren, Künstler etc. Entwickelt für mobiles Arbeiten, z.B. mit Whiteboards + Flipcharts. Bietet Platz für bis zu 10 Board- und Flipchartmarker. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ecoAware | Maße: | 11 x 15 x 7 cm (B x H x T) | Verschluss: | Verschlusskappe | magnethaftend: | Nein | Tragegriff vorhanden: | Nein | Schultergurt vorhanden: | Ja | Material: | Polyester, 100 % recycelt | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstasche ecoAware |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Moderationssets, Moderationstaschen, Präsentationssysteme, Präsentationstaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,33* | € 25,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,90* | € 25,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,19* | € 26,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,94* | € 30,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,80* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|