Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487305 DIN A3 grün 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/654/a010654j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/654/a010654j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154091860
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a3
magnetrahmen
Der Info-Rahmen kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Dokumente wie z. B. Raumkennzeichnung, Orientierungsinformationen und Angebote. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME®
Maße:
32,5 x 44,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME®
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen durable, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.