Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH4M/10 05 A4 orange 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/232/a013232v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/232/a013232v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154093520
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 05
EAN/GTIN:
     4016946713146
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Maße:
31,6 x 22,9 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
orange
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,36*
€ 49,50*
€ 5,50*
ab € 35,54*
€ 49,51*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 36,53*
€ 49,55*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,73*
€ 51,46*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 58,11*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,70*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,92*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 12
ab € 33,74*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 37,20*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,75*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 10
ab € 34,61*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.