Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Flipchartblock F2120 98x68cm 20Blatt blanko/blanko 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/228/a013228z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/228/a013228z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155005800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     F2120
EAN/GTIN:
     4016946189286
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
FRANKEN Flipchartpapier 68 x 92 cm (B x H) 80g/m² weiß 20 Bl./Block 5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
68 x 92 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
perforiert:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartpapier
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock blanko, flipchart papier, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Block
€ 5,99*
ab € 29,12*
€ 41,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,40*
€ 44,21*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,52*
€ 44,89*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,56*
€ 45,83*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,55*
€ 46,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,92*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,12*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,31*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.