Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1137 68x99cm 20Bl. blanko 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155022500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     4003630132345
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden gerollt geliefert.
Weitere Informationen:
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier soennecken blanco, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
305
1
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 24,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,97*
€ 24,08*
3 Tage
28
1
€ 1,95*
ab € 28,95*
€ 39,49*
5 Tage
386
1
€ 5,50*
ab € 29,13*
€ 39,62*
6 Tage
386
1
€ 5,99*
ab € 28,97*
€ 39,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-156000
ab € 5,244*
Ähnlich
Hamelin
100050588
ab € 3,738*
Ähnlich
Soennecken
1139
ab € 34,66*
Ähnlich
Format Werk
608580000
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.