| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-155611700 Herst.-Nr.: 6375025 EAN/GTIN: 4002390042512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z.B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder. Papierhalter können bei Nichtverwendung auf der Rückseite eingehängt werden. Zwei Papierhalter, oben einsteckbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter, sowie 4 maulys® zur Fixierung. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar. Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen. Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | MAULoffice | Gesamthöhe: | 196 | Verstellbereich: | 172-196 | höhenverstellbar: | Ja | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Tafel beschreibbar: | Nein | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Nein | Ausführung des Fußes: | Rundfuß mit 5 Rollen | Garantiedauer: | 3 Jahre | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | pulverbeschichtet | Material des Gestells: | Stahl | Farbe des Gestells: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobiles Flipchart MAULoffice | Maße der Oberfläche: | 70 x 100 cm (B x H) | Made in Germany: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 228,33* | € 287,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 222,50* | € 287,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 234,56* | € 291,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 275,17* | € 335,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|