Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULoffice 6375095 70x100 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/258/a012258x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/258/a012258x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155611795
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375095
EAN/GTIN:
     4002390037495
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z.B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder. Papierhalter können bei Nichtverwendung auf der Rückseite eingehängt werden. Zwei Papierhalter, oben einsteckbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter, sowie 4 maulys® zur Fixierung. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar. Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen. Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULoffice
Gesamthöhe:
196
Verstellbereich:
172-196
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Rollen
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart MAULoffice
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 159,29*
€ 202,43*
5 Tage
71
€ 4,95*
ab € 179,98*
€ 219,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 225,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 225,93*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 229,45*
€ 286,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.