Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULstandard 6371682 66x97cm Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155612200
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6371682
EAN/GTIN:
     4002390058216
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen. Gestell aus Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm. Arretierung mittels Schrauben. Arbeiten im Stehen oder sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff. Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Gesamthöhe:
186
Verstellbereich:
110-186
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Gewicht:
8,36
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart MAULstandard
Maße der Oberfläche:
66 x 97 cm (B x H)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
36
€ 5,87*
ab € 40,60*
€ 54,48*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 56,27*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 45,06*
€ 60,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,20*
€ 70,35*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,70*
€ 79,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.