Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche 34988 B4 120g oF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/473/a010473t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/473/a010473t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/473/a010473u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161009001
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34988
EAN/GTIN:
     7611722011101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Mit Optifix®. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Premium
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 35,11*
€ 48,08*
3 Tage
13
€ 5,49*
ab € 36,97*
€ 49,03*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 37,39*
€ 49,52*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 37,94*
€ 50,42*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,75*
€ 50,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.