Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac® Versandkarton Return Box M CP 069.04 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/177/a009177s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/177/a009177s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161190670
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 069.04
EAN/GTIN:
     4033657690405
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Wenn sich die Meinung ändert - die Return® Box. Professioneller Hin- und Rückversand in einer Box. Und so einfach funktioniert die ColomPac® Return® Box: Schnell aufgerichtet, hohe Stabilität und Sicherheit durch Twin Boxmatic. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss und integrierter ColomPac® Rücksendeverschluss für professionellen Retourenversand. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Return® Box
Produktverwendung:
Retourenversand
Typbezeichnung:
M
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
144
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Return® Box
Innenmaße:
28,2 x 14 x 19,1 cm (B x H x T)
Außenmaße:
30 x 15 x 20 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,43*
1 Tag
172
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,47*
8 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 3,37*
2 Tage
67
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,48*
3 Tage
172
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
AS600
ab € 5,56*
Sonstiges
Sealed Air
101156280
ab € 1,52*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.