Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Return® Box M, 300x200x150mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430553
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000281
EAN/GTIN:
     4033657690405
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Schnell aufgerichtet, befüllt und versendet durch innovative geschützte Konstruktion. Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Neuer Rücksendeverschluss für einfachen und sicheren Rückversand. Stapelbar, in 4 Größen erhältlich. Lieferung flachliegend.
Weitere Informationen:
Format:
M
Außenmaße:
300 x 200 x 150 mm
Innenmaße:
282 x 191 x 140 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
149 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,35*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,42*
8 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 3,37*
Lager 690
67
1
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 3,52*
3 Tage
172
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
AS600
ab € 6,04*
Sonstiges
Sealed Air
101156280
ab € 1,50*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.