Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX 00069028 244x145x38mm XS braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1375-161330570
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069028
EAN/GTIN:
     4250414104382
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
smartboxpro Versandkarton Mailingbox XS Innenmaße: 24,4 x 4,3 x 14,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 24,9 x 4,8 x 15,7 cm (B x H x T) Karton 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailingbox
Typbezeichnung:
XS
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
66
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailingbox
Innenmaße:
24,4 x 4,3 x 14,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
24,9 x 4,8 x 15,7 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5700
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36125*
€ 0,53125*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,65*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,75*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,80*
5 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
212101320
ab € 0,94274*
Sonstiges
Smartbox Pro
212101220
ab € 0,67724*
Sonstiges
Smartbox Pro
212101120
ab € 0,50099*
Sonstiges
Smartbox Pro
212101420
ab € 1,34686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.