Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Care Pack
>
Care Pack Serviceerweiterung
>
Artikel
smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX 00069028 244x145x38mm XS braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bong
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161330570
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
00069028
EAN/GTIN:
4250414104382
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
smartboxpro Versandkarton Mailingbox XS Innenmaße: 24,4 x 4,3 x 14,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 24,9 x 4,8 x 15,7 cm (B x H x T) Karton 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailingbox
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailingbox
Typbezeichnung:
XS
Innenmaße:
24,4 x 4,3 x 14,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
24,9 x 4,8 x 15,7 cm (B x H x T)
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
66 g
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Faltkarton
,
Faltschachtel
,
Wellpapp Faltbox
,
Wellpapp Faltkarton
,
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
Falthülsen
,
Faltkartons
,
Kartons
,
Ordnerversandkartons
,
Pakete
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandfaltschachteln
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
5700
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36125*
€ 0,55125*
Lager 505
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 1682
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,82*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Lager 1039
6 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,71*
€ 55,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Versandkarton Mailingbox L
k.A.
212101320
ab € 1,02*
Sonstiges
Versandkarton Mailingbox M, 331x241x104mm, braun
k.A.
212101220
ab € 0,68724*
Sonstiges
Versandkarton Mailingbox S
k.A.
212101120
ab € 0,51*
Sonstiges
Versandkarton Mailingbox XL
k.A.
212101420
ab € 1,34686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen