Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartboxpro Umzugskarton Cargo Box XS 222105010 455x345x380mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/185/a007185n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/185/a007185n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161644970
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222105001
EAN/GTIN:
     4250414104481
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Klassiker für den Umzug, ideal für die Archivierung im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cargo Box
Typbezeichnung:
XS
max. Tragfähigkeit:
25
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton Cargo Box
Innenmaße:
45,5 x 38 x 34,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
46,5 x 40 x 34,7 cm (B x H x T)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47135*
€ 2,23135*
9 Tage
155
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,26*
1 Tag
208
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,52*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,71*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
222105110
ab € 1,713*
Sonstiges
k.A.
222105210
ab € 29,1237*
Sonstiges
Smartbox Pro
222105401-10
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.