Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelkasten
>
Artikel
Smartboxpro Umzugskarton Cargo Box XS 222105010 455x345x380mm braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bong
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161644970
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
222105001
EAN/GTIN:
4250414104481
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Klassiker für den Umzug, ideal für die Archivierung im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cargo Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton Cargo Box
Typbezeichnung:
XS
Innenmaße:
45,5 x 38 x 34,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
46,5 x 40 x 34,7 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
25 kg
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
braun
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Bücherkarton
,
Umzugskarton
,
Umzugskartons
,
Umzugskisten
,
Wellpapp Umzugskarton
,
Wellpappe Umzugskarton
,
smartbox pro bücherkarton
,
transport box
,
Kartons
,
Packmaterialien
,
Transportboxen
,
Transportschachteln
,
Umzugsboxen
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandkartons
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
160
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47135*
€ 2,21135*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,60*
Lager 1682
2 Tage
159
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,62*
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,74*
Lager 467
9 Tage
155
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Umzugskarton Cargo Box Plus X
k.A.
222105110
ab € 1,693*
Sonstiges
Umzugskarton Cargo Box Plus XXL
k.A.
222105210
ab € 2,96537*
Sonstiges
10er Pack Cargobox Plus mit sicherem Schmetterlingsboden S, 400x320x320mm, wiederverschließbar, braun, doppelwellig
Smartbox Pro
222105401-10
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen