Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Großbriefkarton 322102425 A5 215x155x15mm br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/333/y000333a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/333/y000333a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161721570
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     322102425
EAN/GTIN:
     4026283614655
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Platzsparende Aufbewahrung, spart Transportkosten, rationelles Handling und schnelles Aufrichten, Vorteilhafte Größen, leichtes Öffnen durch Fingerlochgriff, optimaler Schutz des Inhalts, Porto-optimierte Verpackung, Maschinenfähig bei GLS, DPD, UPS, DHL (Österreichische Post AG, Schweizer Post).
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Verschluss:
Steckverschluss
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
21,5 x 1,5 x 15,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
23,5 x 2 x 16 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,22*
€ 0,41*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.