Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Großbriefkarton 322102425 A5 215x155x15mm br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161721570
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     322102425
EAN/GTIN:
     4026283614655
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Platzsparende Aufbewahrung, spart Transportkosten, rationelles Handling und schnelles Aufrichten, Vorteilhafte Größen, leichtes Öffnen durch Fingerlochgriff, optimaler Schutz des Inhalts, Porto-optimierte Verpackung, Maschinenfähig bei GLS, DPD, UPS, DHL (Österreichische Post AG, Schweizer Post).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
21,5 x 1,5 x 15,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
23,5 x 2 x 16 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
Verschluss:
Steckverschluss
Werkstoff:
Wellpappe
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 215x155x100, briefbox, postbox 1-wellig, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
104
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,39*
€ 7,95*
ab € 0,22*
€ 0,41*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.