Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULgloss 1666002 5kg 1g-Teilung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/232/a010232z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/232/a010232z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162105601
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1666002
EAN/GTIN:
     4002390065818
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Besonders flach. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichseinheiten. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULgloss
Maße:
16,5 x 20,5 x 1,5 cm (B x H x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
4 g - 5
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
3
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Bauform:
CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULgloss
Abmessung der Wiegefläche:
16,5 x 17 cm (B x T)
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Messung umschaltbar:
g/lb/oz/ml
Weitere Suchbegriffe: maul briefwaage weiß, haushaltswaage, küchenwaage bis 5 kg, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 28,54*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 24,57*
€ 32,69*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 27,40*
€ 36,30*
€ 5,50*
ab € 26,63*
€ 36,30*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.