Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULgloss 1666002 5kg 1g-Teilung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162105601
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1666002
EAN/GTIN:
     4002390065818
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Besonders flach. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichseinheiten. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULgloss
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULgloss
Maße:
16,5 x 20,5 x 1,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
16,5 x 17 cm (B x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
4 g - 5 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
3 V
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Bauform:
CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Messung umschaltbar:
g/lb/oz/ml
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: maul briefwaage weiß, haushaltswaage, küchenwaage maul, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 21,41*
€ 28,97*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,98*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 24,45*
€ 32,84*
€ 5,95*
ab € 27,58*
€ 38,26*
€ 6,95*
ab € 27,90*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.