Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebefilm 04104-00015 19mmx66m tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/380/a013380x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/380/a013380x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164665500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00015
EAN/GTIN:
     4005800002618
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
Robuster und hochwertiger Verpackungsklebefilm, der sich optimal zum dezenten Verschließen kleiner Schachteln und Dosen eignet. Er lässt sich komfortabel verarbeiten und von vielen Oberflächen problemlos entfernen. Das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
04104
Maße:
19 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
Dicke der Folie:
65
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
Reißdehnung:
60
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
PVC
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 04104
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 19mmx66m, pvc packband, nopi pvc-packband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 9,11*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,76*
€ 10,01*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 11,49*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,70*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,82*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,13364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 77,22*
Zubehör
k.A.
ab € 79,95*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,82*
Zubehör
tesa
6094
ab € 425,48*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.