Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04104-00015-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800002618
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 9,06*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 9,93*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 11,41*
Lager 7223
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,83*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,11576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPA
TDS25
ab € 12,02*
Zubehör
k.A.
ab € 77,32*
Zubehör
k.A.
ab € 80,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,86*
Zubehör
tesa
6094
ab € 428,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.