Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Zettelbox 100420101 10x10x10cm tr Inhalt bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/922/a010922g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/922/a010922g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170009300
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420101
EAN/GTIN:
     4006144577732
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Landré Zettelbox 10 x 10 x 10 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 800 Bl gefüllt Kunststoff transparent
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 x 10 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
max. Anzahl der Blätter:
800 Bl
gefüllt:
Ja
Farbe des Papiers:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox glasklar 10x10x10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 7,46*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,70*
3 Tage
41
8
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,18*
3 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.