Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Zettelbox 100420101 10x10x10cm tr Inhalt bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199131550
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420101
EAN/GTIN:
     4006144577732
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Landré Zettelbox 10 x 10 x 10 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 800 Bl gefüllt Kunststoff transparent
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
Farbe:
transparent
Farbe des Papiers:
mehrfarbig
Marke:
LANDRÉ
max. Anzahl der Blätter:
800 Bl
gefüllt:
Ja
Maße:
10 x 10 x 10 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 7,46*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,70*
3 Tage
41
8
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,18*
Lager 1498
41
1
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.