Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Zettelbox 100420101 10x10x10cm tr Inhalt bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170009300
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420101
EAN/GTIN:
     4006144577732
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Landré Zettelbox 10 x 10 x 10 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 800 Bl gefüllt Kunststoff transparent
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox
Maße:
10 x 10 x 10 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
max. Anzahl der Blätter:
800 Bl
gefüllt:
Ja
Farbe des Papiers:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox glasklar 10x10x10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 7,41*
1
€ 7,95*
ab € 4,52*
€ 7,56*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,68*
3 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,10*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 7,41*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.