Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H6106282 39x48cm 45l rund Polyethylen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170016381
Herst.-Nr.:
     H6106282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtige für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the german
Form:
rund
Maße:
39 x 48 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen:
45
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the german
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, papierkorb kunststoff helit 45 l, abfall korb, abfallkorb kunststoff, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 72 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.