Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Tischorganizer Office 65501 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170223690
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65501
EAN/GTIN:
     4003801792774
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Pulverbeschichteter Tischorganizer mit zusätzlicher Schrägablage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OFFICE
Maße:
15,8 x 13,5 x 14,5 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
Material des Behälters:
Metall
Farbe des Behälters:
schwarz
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischorganizer OFFICE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler schwarz wedo, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Bürobutler, Büroschalen, Köcher, Schreibgerätablagen, Schreibtischköcher, Spender, Stiftablagen, Stiftebecher, Stifteschalen, Tischorganizer, Utensilienablagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 8,70*
€ 13,02*
1
€ 5,50*
ab € 8,47*
€ 13,49*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,10*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 14,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,38*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.