Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO65501 Herst.-Nr.: 65501 EAN/GTIN: 4003801792774 |
| |
|
| | |
| - Butler Office mit 4 Fächern
- aus pulverbeschichtetem Drahtmetall
- mit Schrägablage
- Größe ( B x T x H): 158 x 145 x 135 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Schrägablage | Breite: | 158 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 135 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Tiefe: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler schwarz wedo, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Butler, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,70* | € 13,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,47* | € 13,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,43* | € 14,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,67* | € 14,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,38* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|