Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schere 9768 21,0cm Edelstahl Softgriff schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172015290
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9768
EAN/GTIN:
     4003801789989
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
WEDO® Universalschere mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang. Einzeln schlank zugeschliffene Scherenblätter. Handgerecht geformter Griff mit roten Soft-Einlagen, auf SB-Probierkarte.
Weitere Informationen:
Form:
asymmetrisch, Langauge
Länge:
210
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
abgerundet
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, wedo konturenschere, konturenschere, universalschere 21 cm, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,30*
€ 2,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,38*
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,61*
1
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.