Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA209548 Herst.-Nr.: 9768 EAN/GTIN: 4003801789989 |
| |
|
| | |
| - WEDO Universal-Schere, Länge 21,0 cm, aus rostfreiem Edelstahl, poliert
- Mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang
- Handgerecht geformter schwarzer Griff mit roten Soft-Einlagen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.074 kg | EAN Packung: | 4003801790008 | Farbe: | schwarz/rot | Farbname: | schwarz/rot | Grifffarbe: | schwarz/rot | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Rechtshand | Klingen-Material: | Edelstahl | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Edelstahl | Produktlänge: | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, wedo konturenschere, konturenschere, universalschere 21 cm, Büroschere, Papierschere, Schere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,31* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,53* | € 2,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|