Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser SLICE 7955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172017000
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7955
EAN/GTIN:
     4262408161653
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Slice® 10554 Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug ist mit seiner langen Klinge hervorragend zum Schneiden von dicken Materialien, wie beispielsweise dreilagiger Wellpappe, geeignet. Drehen Sie dazu einfach die Klinge entsprechend um. Das geht schnell und ohne zusätzliches Werkzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SLICE®
Einweg:
Nein
Maße:
356 x 212 x 153 cm (B x H x L)
Breite der Klinge:
20
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
68
Material der Klinge:
Zirkonoxid
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
glasfaserverstärkter Nylon
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter SLICE®
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 23,21*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 27,15*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 20,81*
€ 29,22*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,38*
€ 30,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.