Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser SLICE 7955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172017000
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7955
EAN/GTIN:
     4262408161653
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Slice® 10554 Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug ist mit seiner langen Klinge hervorragend zum Schneiden von dicken Materialien, wie beispielsweise dreilagiger Wellpappe, geeignet. Drehen Sie dazu einfach die Klinge entsprechend um. Das geht schnell und ohne zusätzliches Werkzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SLICE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter SLICE®
Einweg:
Nein
Maße:
356 x 212 x 153 cm (B x H x L)
Breite der Klinge:
20 mm
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
68 g
Material der Klinge:
Zirkonoxid
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
glasfaserverstärkter Nylon
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 22,90*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 18,37*
€ 26,19*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 18,76*
€ 26,51*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 26,73*
1
€ 7,95*
ab € 21,30*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.