Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7955 SLICE® Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7955 SLICE® Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün
SPG® 7955 SLICE® Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     1955-39976804378
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7955
EAN/GTIN:
     4262408161660
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® 7955 SLICE® Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün

Das Slice® 10554 Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug ist mit seiner langen Klinge hervorragend zum Schneiden von dicken Materialien, wie beispielsweise dreilagiger Wellpappe, geeignet. Sobald Sie den Schnitt beenden, wird die Keramik-Sicherheitsklinge automatisch eingezogen, damit Sie sich nicht verletzen. Das Cuttermesser kann sowohl von Rechtshändern als auch Linkshändern verwendet werden. Drehen Sie dazu einfach die Klinge entsprechend um. Das geht schnell und ohne zusätzliches Werkzeug. Wie alle unsere Keramikklingen ist auch die Klinge unseres Cuttermessers mit automatischem Klingenrückzug nicht leitend, chemisch inert und rostfrei.

Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid

Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7955
Werksnummer:
7955
Länge netto mm:
15,30
Breite netto mm:
3,56
Höhe netto mm:
2,12
Gewicht netto Kg:
68,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 23,21*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 27,15*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 20,81*
€ 29,22*
1
€ 7,95*
ab € 21,38*
€ 30,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 557,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.