Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO office CT-CXE4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/550/a010550s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/550/a010550s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173702801
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CXE4
EAN/GTIN:
     4003198405806
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Der ideale Begleiter im Büro: Ausgestattet mit langem, nachfüllbaren Band. Durch mittiges Abrollen für Links- und Rechtshänder geeignet. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Schnell und einfach nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO office
Maße:
4,2 mm x 14 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
recycelbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller MONO office
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller tombow, korrekturroller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,58*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,23*
€ 3,89*
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 4,21*
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
CT-CRE4
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.