Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO office Nachfüllbar Korrekturband 4.2 mm 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198668
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198668
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198668
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CXE4
EAN/GTIN:
     4003198405806
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Tombow Korrekturband. Geruchsarm: Ja. Nachfüllbar: Ja. Bandbreite: 4,2 mm. Breite: 128 mm. Tiefe: 48 mm. Gewicht: 29 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Höhe:
23 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
48 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 2,14*
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,27*
1
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 2,32*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,09*
€ 2,32*
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
CT-CRE4
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.