Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Markierungsnadel 618 5mm grün 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/838/a016838l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/838/a016838l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176003360
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     618
EAN/GTIN:
     4007735006181
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
ALCO Markierungsnadel 5 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff dunkelgrün 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 16 mm (Ø x L)
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
dunkelgrün
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsnadel
Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,36*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,49*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,60*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Dose (ab € 0,72* pro Dose)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.