Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Reißnagel SUN 151-10 9,5 mm plastiküberzogen weiß 100 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/700/a006700l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/700/a006700l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176003901
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     151-10
EAN/GTIN:
     4007735001513
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissbrettstift weiss
Verpackungsart/-inhalt: Pappschachtel mit Klarsichtfenster. Plastiküberzogener Kopf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SUN
Durchmesser des Kopfes:
9,5
überkapselt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Material des Behälters:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reißnagel SUN
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel stahl, Heftzwecken, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Reißbrettstifte, Reißnagel, Reißnägel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,09*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,19*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,19*
€ 1,42
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,02*
€ 1,21
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 0,97*
€ 1,15
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,85*
€ 1,01
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,80*
€ 0,95
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 0,79*
€ 0,94
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,60*
€ 0,71
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.