| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO151-10 Herst.-Nr.: 151-10 EAN/GTIN: 4007735001513 |
| |
|
| | |
| - Reißnägel SUN
- kunststoffüberzogen
- Weiß
- Durchmesser 9,5 mm
- Fensterschachtel a 100 Stück
Weitere Informationen: | | Breite des Kopfes: | 9,5 mm | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Farbe: | weiß | Kopfdurchmesser: | 9,5 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,01* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,59* | € 1,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,15* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0058* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schachteln | Mindestbestellmenge: 25 Schachteln ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|