Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 4x80mm flachmessend rot 1.000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176032030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176032030
EAN/GTIN:
     4003969969377
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiband 4 x 80 mm (B x L) 50mm Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
4 x 80 mm (B x L)
Durchmesser:
50
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,67*
1 Tag
99
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,79*
4 Tage
162
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,73*
4 Tage
162
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,83*
4 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 14,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00422* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176032330
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.