Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 4x80mm flachmessend rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176032030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176032030
EAN/GTIN:
     4003969969377
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiband 4 x 80 mm (B x L) 50mm Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Maße:
4 x 80 mm (B x L)
Durchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,71*
Lager 1682
115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,82*
4 Tage
124
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,74*
4 Tage
124
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 11,79*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 13,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00446* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176032330
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.