Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Pinnwandnadel 660-26 7,5x12mm sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/709/a016709a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/709/a016709a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176207699
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     660-26
EAN/GTIN:
     4007735006600
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
ALCO Pinnwandnadel 9 x 12 mm (Ø x L) Kunststoff farbig sortiert 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
9 x 12 mm (Ø x L)
Länge:
12
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwandnadel
Weitere Suchbegriffe: alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, Befestigungsnadeln, Heftzwecken, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnwandstecker, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,59*
2 Tage
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 2,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1080
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.