Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Monitorarm Dual SmartFit K55471EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/045/a012045a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/045/a012045a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187024800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K55471EU
EAN/GTIN:
     5028252597135
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorschwenkarm verbessert sich ganzheitlich die Körperhaltung durch eine für die Augen optimale Bildschirmhöhe und entlastet damit den Nacken- und Schulterbereich. Das Design berücksichtigt die ergonomischen Anforderungen am Arbeitsplatz und fördert somit ein angenehmeres und produktiveres Arbeiten. Das patentierte SmartFit®-System von Kensington vereinfacht die optimale Einstellung des SmartFit® One-Touch Dual Monitorarms und erlaubt Benutzern, ihre Monitore individuell in der Höhe, Neigung und im Winkel anzupassen. Der Wechsel vom Hoch- zum Querformat oder eine Anordnung der Monitore über- oder nebeneinander, ist problemlos möglich, ohne auf Stabilität zu verzichten. Der Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm ist ideal für den Einsatz in modernen Büros und die passende Ergänzung zum SmartFit® Sitz- und Stehtisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmartFit® One-Touch Dual
Verwendung für Bilddiagonale:
33,02-81,28 cm (13-32")
Maße:
57 x 11,2 x 46,5 cm (B x H x T)
max. Höhe:
50,5
Tragfähigkeit:
2 x 9
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme
Verwendung für Tischdicke:
10-85
max. Schwenkbereich:
-90 bis +90
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-90 bis +90
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
180
Ausladung:
52,5
Deckenmontage möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
6,03
Werkstoff:
Aluminium/Stahl/Kunststoff
Farbe:
silbergrau
Anzahl der Arme:
2 Arme
Anzahl der Gelenke:
4 Gelenke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm SmartFit® One-Touch Dual
Drehbereich:
unteres Gelenk: -135 bis +135, oberes Gelenk: -180 bis +180
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, monitorarm 2 monitore, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 131,17*
€ 161,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,81*
€ 161,41*
€ 4,50*
ab € 132,04*
€ 161,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 162,93*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 151,20*
€ 190,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.