Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Doortex Schmutzfangmatte DUST CONTROL FC49120DCBLV 120x90cm blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FLOORTEX
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-187223250
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FC49120DCBLV
EAN/GTIN:
5060044744464
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich - Die attraktive und zugleich leistungsstarke Schmutzfangmatte bietet Schutz gegen Straßenschmutz, Sand, Staub und Nässe. Eine Eingangsmatte aus robusten Rohstoffen mit funktionellem und langlebigem Design. Rutschfester Vinylrücken bietet Ihnen einen Ausgleich von Bodenunebenheiten und perfekten Halt. Ideal für Bereiche mit leichtem bis mittlerem Durchgangsverkehr, den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie. Reißfest, formbeständig und resistent gegen Temperaturschwankungen. Hohe Flordichte für optimale Wasseraufnahme und ausgezeichnete Staubbindung. Durch das Garn entsteht ein melierter Farbeffekt, der erlesen und zugleich praktisch ist: Schmutz und Nässe werden von den Fasern aufgenommen, Spuren von dunkleren Farbtönen kaschiert. Strapazierfähig, funktionstüchtig und langlebig. Leicht zu reinigen und schnell trocknend.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Maße:
120 x 90 cm (B x L)
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Material der Rückseite:
Vinyl
Farbe:
schwarz/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte advantagemat®
... >
Putzmittel (manuell)
>
Tuch, Schwamm, Lappen, Vlies
>
Fußmatte
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
doortex schmutzfangmatten innenbereich
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
Bodenschutzmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußbodenschoner
,
Fußmatten
,
Matten
,
Schmutzmatten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 392
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,78*
Lager 467
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,01*
€ 41,93*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,26*
€ 52,41*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 48,14*
€ 65,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern anti-rutsch Vinylrücken, blau/schwarz meliert, 90 x 150 cm.
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 33,86*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 120 x 300 cm.
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,02*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 90 x 150 cm.
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,15*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 90 x 300 cm.
Floortex
FC490300PPMR
ab € 53,78*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, blau/schwarz meliert, 120 x 180 cm.
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 43,19*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 120 x 180 cm.
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,98*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 60 x 90 cm.
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,35*
Ähnlich
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 90 x 120 cm.
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 26,97*
Ähnlich
Doortex ultimat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 70 % Mikro-/30 % Polypropylenfasern, Gummi/Vinyl-Rücken, braun, 90 x 150 cm.
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,56*
Ähnlich
Doortex ultimat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 70 % Mikro-/30 % Polypropylenfasern, Gummi/Vinyl-Rücken, grau, 90 x 150 cm.
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,74*
Ähnlich
Doortex valuemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, blau, 80 x 120 cm.
Floortex
FC480120VALBL
ab € 24,74*
Ähnlich
Doortex valuemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, grau, 80 x 120 cm.
Floortex
FC480120VALGR
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen