Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, schwarz/weiß meliert, 60 x 90 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C392-FC46090DCBWV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744419
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich

Die attraktive und zugleich leistungsstarke Schmutzfangmatte aus 100 % Polypropylen bietet Schutz gegen Straßenschmutz, Sand, Staub und Nässe. Eine Eingangsmatte mit hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis und durch Verwendung robuster Rohstoffe ein funktionelles und langlebiges Design. Rutschfester Vinylrücken bietet Ihnen einen Ausgleich von Bodenunebenheiten und perfekten Halt. Ideal für Bereiche mit leichtem bis mittlerem Durchgangsverkehr, den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie. Reißfest, formbeständig und resistent gegen Temperaturschwankungen. Hohe Flordichte für optimale Wasseraufnahme und ausgezeichnete Staubbindung. Strapazierfähig, funktionstüchtig und langlebig. Leicht zu reinigen und schnell trocknend. Die perfekte Schmutzabsorption zum angemessenen Preis

Produktmerkmale:

  • Außergewöhnliche Schmutzfangmatte in bewährter Standardqualität für den Innen- oder überdachten Außenbereich
  • Im privaten- wie auch gewerblichen Bereichen einsetzbar wie z B in der Verwaltung, Industrie, öffentliche Räume und Eingangsbereiche, Terassenausgang, Balkon, Eingangstür
  • Eingangsmatte aus 100 % Polypropylen mit flexiblem und rutschfestem Vinylrücken
  • Für mittelstark frequentierte Bereiche bis zu 500 Schritte pro Tag
  • Ihre Räume und Eingänge bleiben immer sauber und gepflegt
  • Florgewicht ca. 2900 gramm/m²
  • Florhöhe: ca. 5 mm, Gesamthöhe: ca. 8 mm
  • Starker Vinylrücken gleicht Bodenunebenheiten perfekt aus
  • Mit umlaufenden Vinylstoßrand für perfekten Halt und Schutz vor Stolpergefahr
  • Leicht zu reinigen und schnell trocknend
  • In zwei Farben und drei weiteren Größen erhältlich
  • Material: Polypropylen & Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Vinylrücken
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen & Vinyl
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz/weiß meliert
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Vinylrücken
Oberseite:
100% Polypropylen
Produktabmessung:
60 x 90 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Schmutzfangmatte, Fußabstreifer, Fußabtreter innen, Fußabtreter Innenbereich, Schmutzfangteppich, Eingansmatte, Fußmatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 36,50*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,16*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,20*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 54,03*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 43,81*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,49*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 27,18*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,70*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,18*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,48*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTGR
ab € 23,50*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,25*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.